Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 Pack ABC-SPAX-S ART 88093 SPAX St. 5 x 45/41 -T20 Wellenschliff, gal Zn, Ruko gal Zn (Inhalt: 200 Stück) von REYHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1 Pack ABC-SPAX-S ART 88093 SPAX St. 5 x 45/41 -T20 Wellenschliff, gal Zn, Ruko gal Zn (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack ABC-SPAX-S ART 88093 SPAX St. 5 x 45/41 -T20 Wellenschliff, gal Zn, Ruko gal Zn (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack ABC-SPAX-S ART 88093 SPAX St. 5 x 45/41 -T20 Wellenschliff, gal Zn, Ruko gal Zn (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack ABC-SPAX-S ART 88093 SPAX St. 5 x 45/41 -T20 Wellenschliff, gal Zn, Ruko gal Zn (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
Artikel-Nr.:
     140-REY880930140050045
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930140050045
EAN/GTIN:
     4003530166341
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T galvanisch verzinkt SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS Abmessung: 5 x 45/41-T20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Halbrundkopf | SPAX Ruko
Inhalt:
200 Stück
Länge:
45,00 mm
Ausführung:
T
Norm:
88093
Modell:
ABC-SPAX-S
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
05,00 mm
... > Schrauben > SPAX > Spax-S
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax torx, spanplattenschraube, spanplattenschraube torx, ABC-SPAX-Schrauben, S;, Halbrund-Holzschrauben;, Kreuzschlitz-Holzschrauben;, Spanplattenschrauben;, SPAX-Schrauben
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 3,95*
ab € 0,0419*
€ 0,0502*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,24*
€ 10,24*
1
pro Packung
€ 5,25*
ab € 11,07*
€ 12,58*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,40*
€ 14,40*
Lager 140
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 14,88*
€ 17,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.