Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 Pack Senkschrauben ISO 10642 A 2 M 3 x 6 A 2 (Inhalt: 100 Stück) von REYHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1 Pack Senkschrauben ISO 10642 A 2 M 3 x 6 A 2 (Inhalt: 100 Stück) von REYHER
1 Pack Senkschrauben ISO 10642 A 2 M 3 x 6 A 2 (Inhalt: 100 Stück) von REYHER
1 Pack Senkschrauben ISO 10642 A 2 M 3 x 6 A 2 (Inhalt: 100 Stück) von REYHER
1 Pack Senkschrauben ISO 10642 A 2 M 3 x 6 A 2 (Inhalt: 100 Stück) von REYHER
Artikel-Nr.:
     140-REY106429200030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200030006
EAN/GTIN:
     4043952607916
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
Edelstahlschraube DIN 7991
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Länge:
06,00 mm
Werkstoff:
Edelstahl A 2
Form:
mit Innensechskant
Modell:
Senkschrauben
Inhalt:
100 Stück
Oberfläche:
blank | unveredelt
Norm:
ISO 10642
Durchmesser:
03,00 mm
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,05*
€ 0,06*
100
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,21*
€ 0,23*
1
pro Paket
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 0,80*
1
pro Paket
€ 3,95*
ab € 0,78*
€ 0,95*
Lager 140
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 1,08*
€ 1,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
106429400030006
ab € 0,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.