Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 Pack Zylinderschrauben ISO 4762 A 4 BUMAX109 M 4 x 12 A 4-109 (Inhalt: 200 Stück) von REYHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1 Pack Zylinderschrauben ISO 4762 A 4 BUMAX109 M 4 x 12 A 4-109 (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack Zylinderschrauben ISO 4762 A 4 BUMAX109 M 4 x 12 A 4-109 (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack Zylinderschrauben ISO 4762 A 4 BUMAX109 M 4 x 12 A 4-109 (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack Zylinderschrauben ISO 4762 A 4 BUMAX109 M 4 x 12 A 4-109 (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
Artikel-Nr.:
     140-REY047629420040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629420040012
EAN/GTIN:
     4051426609625
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4762
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 BUMAX109 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
04,00 mm
Norm:
ISO 4762
Modell:
Zylinderschrauben
Länge:
12,00 mm
Inhalt:
200 Stück
Oberfläche:
blank | unveredelt
Werkstoff:
Edelstahl A 4 BUMAX109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.041,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.