Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 Pack Winkelschraubendreher DIN 911 Stahl SW 8 vergütet (Inhalt: 10 Stück) von REYHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1 Pack Winkelschraubendreher DIN 911 Stahl SW 8 vergütet (Inhalt: 10 Stück) von REYHER
1 Pack Winkelschraubendreher DIN 911 Stahl SW 8 vergütet (Inhalt: 10 Stück) von REYHER
1 Pack Winkelschraubendreher DIN 911 Stahl SW 8 vergütet (Inhalt: 10 Stück) von REYHER
1 Pack Winkelschraubendreher DIN 911 Stahl SW 8 vergütet (Inhalt: 10 Stück) von REYHER
Artikel-Nr.:
     140-REY009112040080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009112040080000
EAN/GTIN:
     4043952145296
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel
Imbusschlüssel DIN 911
Inbus-Schlüsselsatz
DIN 911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben Abmessung: SW 8 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
08,00 mm
Inhalt:
10 Stück
Oberfläche:
geschwärzt
Modell:
Winkelschraubendreher
Länge:
00,00 mm
Werkstoff:
Stahl vergütet
Norm:
DIN 911
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 3,95*
ab € 0,4716*
€ 0,5802*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4697*
€ 0,5997*
10
pro Stück
€ 5,25*
ab € 0,5076*
€ 0,6476*
10
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,49*
€ 1,75*
Lager 140
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 6,56*
€ 7,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.