Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
18V Nagler 2,6 Ah NiMH 1,2/16-50 mm ger.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
140-DC608KB-QW
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DC608KB-QW
EAN/GTIN:
5035048183243
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler dewalt
DC 608 KB18,0 Volt Akku-Nagler Optimal einsetzbar für Serien-Nagelarbeiten durch sehr hohe Schussfolge mit hoher Wiederholgenauigkeit Einzel- oder Dauerauslösung wählbar Optimales Nagelbild durch präzise einstellbare Einschusstiefe Robustes, leichtes, seitlich zu befüllendes Magazin mit hoher Kapazität für bis zu 110 Stauchkopfnägel Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen LED-Leuchten für präzises Arbeiten bei eingeschränktenSichtverhältnissen Optimale Sicht auf das Werkstück durch speziell geformten Sicherungsbügel mit oberflächenschützender Gummierung Ideal für Sockelleisten, Bilderrahmen und HolzkehlleistenSerienmäßiger Lieferumfang 30 Min.-Schnellladegerät 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus TransportkofferAkku 18,0 Volt / 2,6 AhNageldurchmesser 1,2 mmMagazinwinkel 0 °Nagellänge 16-50 mmMagazinkapazität 110 Nägel (Stauchkopf)Magazinbefüllung SeitenladerGewicht 3,4 kg
... >
Lager 140
>
Maschinen
>
Elektrowerkzeuge
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 381
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 571,25*
€ 603,62*
Lager 415
Frei Haus
ab € 598,73*
€ 664,87*
Lager 140
11 Tage
k.A.
€ 5,95*
–
€ 703,89*
Lager 721
€ 6,95*
–
€ 724,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,89*
€ 837,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 140
Versand:
Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 140
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
18VOLT LI-ION NANO BATTERY Typ: DE9180-XJ
Dewalt
DE9180-XJ
ab € 156,72*
Zubehör
Batterie NiMH 18V - Herst.-Teile-Nr.: DE9503
Dewalt
DE9503
ab € 119,16*
Zubehör
BATTERY, DE9095, 18V, 2AH Typ: DE9095-XJ
Dewalt
DE9095-XJ
ab € 80,81*
Zubehör
Doppelladegeraet 7,2-18V fuer 2 Akkus
Dewalt
DE9216-QW
ab € 88,02*
Zubehör
Ersatzakku 18 V 1,3 Ah NiCd
Dewalt
DE9098-XJ
ab € 84,61*
Zubehör
Ersatzakku 18V 2400mAh - Herst.-Teile-Nr.: DE9096-XJ
Dewalt
DE9096-XJ
ab € 103,83*
Zubehör
Ladegerät 7,2-18V - Herst.-Teile-Nr.: DE9116
Dewalt
DE9116
ab € 70,03*
Zubehör
Schnelladegeraet 7,2-18V bis 2,6Ah 30 Mi
Dewalt
DE9130-QW
ab € 76,08*
Zubehör
Schnelladegeraet 7,2-18V NiCd 15 Min.
Dewalt
DE9117-QW
ab € 113,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG