Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S2 SRC in Größe 50 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     140-ATL8671450
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8671450
EAN/GTIN:
     4043692219165
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ERGO-MED 600 blueline ist genormt nach Sicherheitsklasse S2

Diese Schuhe haben alle Sicherheitsrelevanten Eigenschaften der Klassen SB und S1, nach EN ISO 20345. Des Weiteren verfügen Sie allerdings zusätzlich zu diesen Merkmalen über ein speziell hydrophobiertes Leder, dieses ist besonders geeignet für den Einsatz in Umgebungen in denen eine ständige Einwirkung durch Nässe zu erwarten ist.

Aktive Feuchtigkeitsregulierung – Der Arbeitsschuh ERGO-MED 600 blueline jetzt mit aktiv-x Funktionsfutter

Das Funktionsfutter unserer Sicherheitsschuhe wirkt Feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Das Futter färbt nicht ab, ist hautfreundlich, scheuerbeständig und bietet Ihnen eine hohe Atmungsaktivität.

Textiles Vertrauen – nach OEKO-TEX Standard 100 auch beim ERGO-MED 600 blueline

In allen Sicherheitsschuhen sind Funktionsfutter verarbeitet. Diese sind mit dem anerkannten „OEKO-TEX 100“ Standard zertifiziert. Das Funktionsfutter wird bei der Herstellung zahlreichen Prüfungen unterzogen und zeichnet sich besonders durch seine Hautfreundlichkeit und Farbechtheit aus.

Beste Qualität in ATLAS Sicherheitsschuhen – Hochwertiges Leder auch beim ERGO-MED 600 blueline

In der Verarbeitung der von uns angebotenen Schuhe wird ausschließlich Leder der höchsten Qualität verwendet. Die Lederteile der Schuhe werden in Firmeneignen Betrieben der Hersteller im Süden Brasiliens hergestellt. Durch sorgfältige Auswahl des Leders wird eine einwandfreie, hochwertige und weiche Lederqualität garantiert.

Gesünderes Arbeiten mit dem ERGO-MED 600 blueline – 3D-Dämpfung von ATLAS

Die von uns angebotenen Einlegesohlen ermöglichen ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Dies wird dadurch ermöglicht, indem bei der Herstellung ein besonderes Augenmerk auf die Druckbelastung, Dämpfung und die Dynamik gelegt wird. Durch individuelle und auswechselbare Einlegesohlen wird ein hoher Laufkomfort erzielt. Ein anatomisch geformtes Fußbett bietet eine Längsgewölbteunterstützung. Die Auftrittsenergie wird durch eine hohe Trittelastizität angenehm gedämpft. Eine dämpfende Zwischengensohle aus multifunktionalen Polyurethan bietet eine Weichbettung. Die Eigenschaften der Zwischensohle werden durch eine entlastende Fersendämpfung, integrierte Mittelfuß-Unterstützung und optimale Vorfußdämpfung erzeugt. Durch die gleichmäßige Druckverteilung wird Rücken- und Gelenkschmerzen effektiv vorgebeugt. Des Weiteren bieten wir Ihnen individuell abgestimmtes, rutschhemmendes Laufsohlensystem genau für Ihren Einsatzbereich. Alle Sohlen bilden gemeinsam eine Einheit für den maximalen Laufkomfort.

Das Mehrweitensystem von ATLAS – Für den ERGO-MED 600 blueline verfügbar

Alle Sicherheitsschuhe der Standardweite 10 werden in breiter und fußgerechter Passform hergestellt. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein umfassendes Mehrweitensystem. Hier bieten wir Ihnen die Schuhe in weiteren Weiten an, damit dieser perfekt zu Ihrem Fuß passt. Es gibt W10 – Breit, W12 – Extra, W13 und W14 – Spezial. Mit diesem Konzept bieten wir Ihnen den passformgerechten Schuh.

Antistatische Sicherheitsschuhe – Der ERGO-MED 600 blueline ist ein ESD-Schuh

Für Bereiche in denen mit gefährlichen elektrostatischen Bauelementen gearbeitet wird bieten wir Ihnen eine große Kollektion an ESD Sicherheitsschuhen. Denn für den Umgang mit Hightech-Produkten benötigen Sie die richtige Arbeitsausrüstung. Diese Spezialmodelle sind antistatisch im Bereich zwischen 1 x 105 bis 3,5 x 107 Ohm. Dadurch wird beim Träger des Schuhs eine elektrostatische Aufladung vermieden. Diese Ladung könnte hochempfindliche Bauteile beschädigen oder sogar zerstören.

Das Modell ERGO-MED 600 blueline der Produktreihe Ergo-Med

Die Schuhe der Ergo-Med Produktreihe bieten verschiedene orthopädische Elemente. Diese helfen vorhanden Beschwerden zu beseitigen und auch vorzubeugen. Dies können zum Beispiel Abrollhilfen, Absatzerhöhungen und vieles mehr sein.

XN Technologie mit ERGO-MED 600 blueline

Die XN Technologie zeichnet sich durch ein 3,0 mm Profil aus, das in Kombination mit der SRC Rutschhemmung für einen sicheren Tritt sorgt aus. Die Sohle ist antistatisch und öl-, säure- und benzinbeständig.

Orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 BGR 191 für ERGO-MED 600 blueline

Die DGUV 112-191 BGR 191 besagt das orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Wir bieten Ihnen für Ihre Einlagenversorgung praxisorientierte Lösungen. Für Ihre persönliche Einlagenversorgung stehen Ihnen die Ergo-Med® Einlagen zu Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team.

Weitere Informationen:
Weite:
14
ECLASS-5.1:
40011301
Größe:
50
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC
Altersgruppe:
Erwachsene
Ausführung:
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Geschlecht:
Herren
Kappenart:
keine
Zusatzanforderung:
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Schnürung:
Schnürsenkel
Modell:
Sicherheitshalbschuh
Ausstattung:
Sicherheitsreflektoren | geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191 /BGR 191) | 3D-Dämpfungssystem
Futterart:
aktiv-X Funktionsfutter
Sohlentechnologie:
XN
Material:
Nubukleder
Farbe:
schwarz-blau
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 115,41*
€ 121,62*
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 122,12*
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 126,73*
Frei Haus
ab € 139,95*
€ 146,06*
Lager 140
€ 5,95*
ab € 142,45*
€ 150,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,09*
€ 178,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,69*
€ 176,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,40*
€ 173,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,45*
€ 169,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.