Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitshalbschuh SL 20 green in Weite 14 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 49 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 20 green in Weite 14 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 20 green in Weite 14 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 20 green in Weite 14 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 20 green in Weite 14 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 20 green in Weite 14 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 20 green in Weite 14 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 20 green in Weite 14 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 49 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     140-ATL2931449
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2931449
EAN/GTIN:
     4043692291499
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der SL 20 grren | ESD ist genormt nach Sicherheitsklasse S1

Die Sicherheitsklasse S1 entspricht den Anforderungen der Klasse SB nach EN ISO 20345. Ergänzt werden diese Grundanforderungen durch weitere Funktionen wie durch eine höhere Energieaufnahme im Fersenbereich, eine geschlossene Ferse und die antistatische Sohle.

Dynamische Klimaregulierung – Das Wohlfühl-Konzept clima-stream® beim SL 20 grren | ESD

Steigt oder sinkt Ihrer Körpertemperatur durch die Veränderung des Klimas, wird der Alltag besonders bei der Arbeit schnell zu Belastung. Die von uns angebotenen Sicherheitsschuhe bieten eine erhöhte Atmungsaktivität, gleichen Feuchtigkeit im Schuh automatisch aus und passen sich der Umgebungstemperatur perfekt an. Die Verarbeitung von hochwertigem und atmungsaktivem Oberleder, sowie das leichte Innenfutter und die Komfortablen Einlegesohlen sorgen für ein ausgezeichnetes Tragegefühl. Die optimale Temperatur in einem Arbeitsschuh liegt bei 32°C, schon Schwankungen von einem oder zwei Grad führen zu heißen oder kalten Füßen. Die optimalen Trageeigenschaften der Sicherheitsschuhe gleichen diese Schwankungen aus und sorgen für eine ausgewogene Temperatur.

Textiles Vertrauen – nach OEKO-TEX Standard 100 auch beim SL 20 grren | ESD

In allen Sicherheitsschuhen sind Funktionsfutter verarbeitet. Diese sind mit dem anerkannten „OEKO-TEX 100“ Standard zertifiziert. Das Funktionsfutter wird bei der Herstellung zahlreichen Prüfungen unterzogen und zeichnet sich besonders durch seine Hautfreundlichkeit und Farbechtheit aus.

Beste Qualität in ATLAS Sicherheitsschuhen – Hochwertiges Leder auch beim SL 20 grren | ESD

In der Verarbeitung der von uns angebotenen Schuhe wird ausschließlich Leder der höchsten Qualität verwendet. Die Lederteile der Schuhe werden in Firmeneignen Betrieben der Hersteller im Süden Brasiliens hergestellt. Durch sorgfältige Auswahl des Leders wird eine einwandfreie, hochwertige und weiche Lederqualität garantiert.

Gesünderes Arbeiten mit dem SL 20 grren | ESD – 3D-Dämpfung von ATLAS

Die von uns angebotenen Einlegesohlen ermöglichen ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Dies wird dadurch ermöglicht, indem bei der Herstellung ein besonderes Augenmerk auf die Druckbelastung, Dämpfung und die Dynamik gelegt wird. Durch individuelle und auswechselbare Einlegesohlen wird ein hoher Laufkomfort erzielt. Ein anatomisch geformtes Fußbett bietet eine Längsgewölbteunterstützung. Die Auftrittsenergie wird durch eine hohe Trittelastizität angenehm gedämpft. Eine dämpfende Zwischengensohle aus multifunktionalen Polyurethan bietet eine Weichbettung. Die Eigenschaften der Zwischensohle werden durch eine entlastende Fersendämpfung, integrierte Mittelfuß-Unterstützung und optimale Vorfußdämpfung erzeugt. Durch die gleichmäßige Druckverteilung wird Rücken- und Gelenkschmerzen effektiv vorgebeugt. Des Weiteren bieten wir Ihnen individuell abgestimmtes, rutschhemmendes Laufsohlensystem genau für Ihren Einsatzbereich. Alle Sohlen bilden gemeinsam eine Einheit für den maximalen Laufkomfort.

Das Mehrweitensystem von ATLAS – Für den SL 20 grren | ESD verfügbar

Alle Sicherheitsschuhe der Standardweite 10 werden in breiter und fußgerechter Passform hergestellt. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein umfassendes Mehrweitensystem. Hier bieten wir Ihnen die Schuhe in weiteren Weiten an, damit dieser perfekt zu Ihrem Fuß passt. Es gibt W10 – Breit, W12 – Extra, W13 und W14 – Spezial. Mit diesem Konzept bieten wir Ihnen den passformgerechten Schuh.

Antistatische Sicherheitsschuhe – Der SL 20 grren | ESD ist ein ESD-Schuh

Für Bereiche in denen mit gefährlichen elektrostatischen Bauelementen gearbeitet wird bieten wir Ihnen eine große Kollektion an ESD Sicherheitsschuhen. Denn für den Umgang mit Hightech-Produkten benötigen Sie die richtige Arbeitsausrüstung. Diese Spezialmodelle sind antistatisch im Bereich zwischen 1 x 105 bis 3,5 x 107 Ohm. Dadurch wird beim Träger des Schuhs eine elektrostatische Aufladung vermieden. Diese Ladung könnte hochempfindliche Bauteile beschädigen oder sogar zerstören.

Neue Leichtigkeit mit unserem alu-tec®-Modell SL 20 grren | ESD

Die von uns angebotenen Schuhe der Reihe alu-tec® gehören zu den echten Leichtgewichten unter den Sicherheitsschuhen. Sie setzen aus Aluminium als Werkstoff der Zukunft. Die Aluminiumkappe verlagert den Schwerpunkt zur Fußmitte. Dies hilft dabei Stolperunfälle zu vermeiden. Das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium lässt keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen.

MPU® Technologie mit dem SL 20 grren | ESD

Die MPU®-Sohlentechnologie besticht durch sein modernes und stilbewusstes Aussehen. Das 2,5 mm Profil sorgen in Verbindung mit der SRA Rutschhemmung für einen sicheren Stand. Die Sohle ist antistatisch und öl-, säure- und benzinbeständig.

Orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 BGR 191 für SL 20 grren | ESD

Die DGUV 112-191 BGR 191 besagt das orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Wir bieten Ihnen für Ihre Einlagenversorgung praxisorientierte Lösungen. Für Ihre persönliche Einlagenversorgung stehen Ihnen die Ergo-Med® Einlagen zu Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team.

Weitere Informationen:
Weite:
14
ECLASS-5.1:
40011301
Größe:
49
Kappenart:
alu-tec® Aluminiumkappe | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Altersgruppe:
Erwachsene
Ausführung:
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Geschlecht:
Herren
Sohlentechnologie:
MPU® Light
Zusatzanforderung:
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Schnürung:
Schnürsenkel
Modell:
Sicherheitsschuh
Material:
sportliches Obermaterial
Ausstattung:
clima-stream® Konzept | geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191 /BGR 191) | 3D-Dämpfungssystem
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC
Farbe:
schwarz-grün
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,34*
€ 120,86*
€ 4,75*
ab € 117,14*
€ 123,92*
Frei Haus
ab € 117,6856*
€ 124,5356*
Frei Haus
ab € 119,33*
€ 125,49*
Lager 140
€ 5,95*
ab € 144,47*
€ 153,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,71*
€ 182,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,25*
€ 181,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,74*
€ 177,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,47*
€ 171,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.