Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle C40.75.20,75mmGuss-Poly,Radk.Stahl KL KL,Tragkraft 470 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle C40.75.20,75mmGuss-Poly,Radk.Stahl KL KL,Tragkraft 470 Kg
Gabelrolle C40.75.20,75mmGuss-Poly,Radk.Stahl KL KL,Tragkraft 470 Kg
Gabelrolle C40.75.20,75mmGuss-Poly,Radk.Stahl KL KL,Tragkraft 470 Kg
Artikel-Nr.:
     140-7830221562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelrolle mit Kugellager
Tragkraft = 470 kg
Rad-Ø = 75 mm
Radbreite = 62 mm
Nabenlänge = 61,6 mm
Rad-Körper = Stahl-Kern
Lauffläche = Guss-Polyurethan
Kugellager mm = 20x47x14
Kugellager Typ = 6204-Z
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, polyamidrad pu-lauffläche, Lenkräder, für, Gabelhubwagen, Räder, und, Rollen, Gabelhubwagen-Zubehör, Transportrolle, Gabelrollen, Rolle, 7830221562, 30221562
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 19,97*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 22,33*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 20,43*
€ 22,56*
2 Tage
17
3
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 23,66*
Lager 140
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 63,61914*
€ 68,90914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90914*
€ 82,00188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58914*
€ 81,62108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95914*
€ 78,49138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61914*
€ 75,70678
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 26,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 29,94*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 17,13*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 13,09*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 11,88*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 18,50*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 19,26*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 20,31*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.