Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Bohrhammer HR 4011 C Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrhammer HR 4011 C Makita
Bohrhammer HR 4011 C Makita
Artikel-Nr.:
     140-5356903095
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     5356903095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer HR 4011 C

-Hohe Einzelschlagstärke
-Kontrollleuchte meldet Kohlenbürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
-Regelbare Dreh- und Schlagzahl
-Konstantelektronik und Sanftanlauf
-Bohr- und Meißelfunktion
-Werkzeugaufnahme SDS-max
-Anti-Vibration-Technologie: Massenausgleichsgewicht absorbiert Vibrationen um mehr als 50 %
-Zusätzliches Dämpfungssystem im Handgriff für weitere Reduzierung der Vibrationen
-Lieferumfang: Maschine, D-Seitengriff, Stabseitengriff, Bohrtiefenanschlag, Meißelfett, Koffer

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1100 W
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer makita, Bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 728,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG