Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Messstat. Ex.600N 280x180mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Sieland_Industriebedarf
Magnet-Messstat. Ex.600N 280x180mm FORUM
Artikel-Nr.:  140-469362
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784856744


Mit ein- und ausschaltbarem Magnetfuß und festem Gestänge. Der Magnetfuß ist mit einem Hochenergiemagneten ausgerüstet. Für die Aufnahme von Messgeräten mit 8 mm Schaft-Ø (H7), mit Feineinstellung. Lieferung im Holzkasten.

Abmessung des Magnetfußes L x B x H: 65 x 50 x 55 mm.

Technische Daten: Stativ-Ø 16 mm, Gesamthöhe ca. 280 mm, Haftkraft ca. 600 N, Querarm-Länge ca. 180 mm, Gewicht ca. 2,0 kg.

... > SIELAND INDUSTRIEBEDARF > Meßmittel > Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhr
Angebote (3)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,03*
€ 30,29*
9 Tage
€ 7,90*
€ 30,30*
Sieland_Industriebedarf
3 Tage
€ 4,95*
€ 31,78*
Preise von Sieland_Industriebedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Sieland_Industriebedarf
Versand von Sieland_Industriebedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Sieland_Industriebedarf
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4317784883931
€ 21,80*
€ 25,94
Ähnlich
k.A.
4254503010
€ 57,19*
€ 68,06
Ähnlich
k.A.
4317784883924
€ 134,24*
€ 159,75
Ähnlich
k.A.
4254803030
€ 30,29*
€ 36,05
Ähnlich
k.A.
4254803035
€ 64,09*
€ 76,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG