Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Holzkasten f.Mag.-Messstativ FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Sieland_Industriebedarf
Holzkasten f.Mag.-Messstativ FORUM
Artikel-Nr.:   140-469360
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4317784856720
Suchbegriffe:
Tische


Mit ein- und ausschaltbarem Magnetfuß und hoher magnetischer Haftkraft, prismatischer Einschnitt im Fuß, in jeder Lage auf allen ebenen Stahl- und Gussflächen haftend, hochglanzverchromtes Gestänge, Querarm mit Gelenk und Feineinstellung. Für die Aufnahme von Messuhren mit 8 mm Schaft-Ø (H7).

Abmessung des Magnetfußes L x B x H: 70 x 46 x 65 mm.

Technische Daten: Stativaufnahme M 10, Stativ-Ø 16 mm, Ausladung 180 mm, Gesamthöhe 285 mm, Haftkraft ca. 700 N.

... > SIELAND INDUSTRIEBEDARF > Meßmittel > Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhr
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 21,14*
Jesse 9 Tage € 7,90* € 21,80*
Sieland_Industriebedarf 3 Tage € 4,95* € 22,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Sieland_Industriebedarf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  22,45* €  26,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Sieland_Industriebedarf
Versand von Sieland_Industriebedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 1.055,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Sieland_Industriebedarf
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Magnetfuss M10 70x46x55mm FORUM 1 Stück k.A./
4254803027
€ 50,16* € 59,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG