Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzhelm INAP-Master-6,apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP-Master-6,apfelgrün
Schutzhelm INAP-Master-6,apfelgrün
Artikel-Nr.:
     140-4272121712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4272121712
EAN/GTIN:
     4260042670937
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Elektrikerhelm
Bauschutzhelm "INAP MASTER 6" Material: Polyethylen (PE), nach EN 397, universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem Schweißband, Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer, wirksame Belüftungslöcher, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, Größeneinstellung von 51-63 cm, Kinnriemenhalterung, Helmschalengewicht ca. 230 g, 1000-Volt-Prüfung, Temperaturen bis -20 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
apfelgrün
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 8,03*
9 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,18*
€ 4,90*
ab € 6,31*
€ 8,22*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 8,84*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss Helme
11602009
ab € 5,58*
Ähnlich
Schuberth Helme
39400210
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG