Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 20m
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 20m
Artikel-Nr.:
     140-4271812289
Hersteller:
     Guillemot
Herst.-Nr.:
     4271812289
EAN/GTIN:
     4332163403371
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenschlauch 20m
Autogengarnitur/-zwillingsgarnitur Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L. Schlauch mit Schlauchverbinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Autogengarnitur m
Weitere Suchbegriffe: Autogengarnitur/-zwillingsgarnitur
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 94,69*
€ 105,48*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 97,53*
€ 108,63*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 127,11*
€ 141,07*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG