Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wolframelektrode gold D 2,0mm


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Wolframelektrode gold D 2,0mm
Wolframelektrode gold D 2,0mm
Artikel-Nr.:
     140-4271708016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4271708016
EAN/GTIN:
     4332163330141
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold
Wolframelektrode, Kennfarbe gold Lanthanisierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften, sehr hoher Standzeit bei gleichzeitiger hoher Strombelastbarkeit. Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen. In Abhängigkeit der Rohstoffsituation können sich die abgedruckten Katalogpreise kurzfristig ändern. Preisänderungen kurzfristig möglich.
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wolframelektrode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 28,61*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
€ 34,50*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 34,50*
€ 41,06
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 10 Stück (€ 3,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolframelektrode gold D 3,2mm
k.A.
4271708025
ab € 49,44*
Ähnlich
Wolframelektrode gold D 4,8mm
k.A.
4271708031
ab € 14,11*
Ähnlich
Wolframelektrode grün D 2,0mm
k.A.
4271702016
ab € 22,40*
Ähnlich
Wolframelektrode rot D 4,0mm
k.A.
4271704028
ab € 80,18*
Ähnlich
Wolframelektrode rot Durchmesser 1,0mm 1 Schachtel
ZEUS
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG