Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode gold D 1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolframelektrode gold D 1,0mm
Wolframelektrode gold D 1,0mm
Artikel-Nr.:
     140-4271708010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4271708010
EAN/GTIN:
     4332163330127
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold
wolframelektroden
wolframelektrode 1mm
Wolframelektrode, Kennfarbe gold

Hinweis: 10-Stück-Box in den Ø 1,0-4,0 mm, 5-Stück-Box in den Ø 4,8 mm. Preis jeweils per Stück. In Abhängigkeit der Rohstoffsituation können sich die abgedruckten Katalogpreise kurzfristig ändern.

-Lathanisierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften -Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitiger hoher Strombelastbarkeit -Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen In Abhängigkeit der Rohstoffsituation können sich die abgedruckten Katalogpreise kurzfristig ändern.
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gold, Wolframelektrode, Schweißelektroden
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 1,42*
€ 1,42*
1
€ 3,95*
ab € 1,02*
€ 1,42*
10
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 1,43*
Lager 140
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,58*
1
€ 4,80*
ab € 1,53*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,95*
ab € 1.160,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG