Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2tlg. Typ 331 G 3/8 klein EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wartungseinheit 2tlg. Typ 331 G 3/8 klein EWO
Wartungseinheit 2tlg. Typ 331 G 3/8 klein EWO
Wartungseinheit 2tlg. Typ 331 G 3/8 klein EWO
Artikel-Nr.:
     140-4271504053
Herst.-Nr.:
     4271504053
EAN/GTIN:
     4030875000184
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit, 2-teilig

-Sinterfilter: Bronze, Porenweite 40 µm -Gehäuse aus Zinkdruckguss -Behälter aus Polycarbonat (PC) -Filter und Druckregler, platzsparend in einem Gerät vereint -Druckregler: Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung) -Druckregler: vordruckunabhängig -Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden -Filterdruckregler und Normalnebelöler sind duch einen Doppelnippel verbunden -Nebelöler zur Anreicherung der Luft mit Ölnebel Kunststoffbehälter: -Maximaler Betriebsdruck: 16 bar -Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C Metallbehälter: -Maximaler Betriebsdruck: 25 bar -Betriebstemperatur: 0 bis +90 °C

Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Durchflussmenge bei 6 bar:
2,8-35 m³/h
Nennweite DN:
6 mm
Höhe:
230 mm
Breite:
122
Weitere Suchbegriffe: ewo wartungseinheit, schmiervorrichtung, wartungseinheit 2tlg, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Druckluftwerkzeug, Druckluftarmatur, 2-teilig
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,08*
€ 75,46*
€ 7,90*
ab € 71,43*
€ 75,84*
€ 3,95*
ab € 74,93*
€ 79,33*
€ 7,50*
ab € 75,96*
€ 80,32*
Lager 140
€ 7,95*
ab € 104,93*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG