Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hebeband 120 mm 4 m 4000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband 120 mm 4 m 4000 kg
Hebeband 120 mm 4 m 4000 kg
Hebeband 120 mm 4 m 4000 kg
Hebeband 120 mm 4 m 4000 kg
Artikel-Nr.:
     140-4262406248
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     4262406248
EAN/GTIN:
     4332163793236
Suchbegriffe:
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Schlaufenhebeband
Hebeband

-Polyester (PES) DIN EN 1492-2 -Tragfähigkeit farbcodiert -2-lagig -Schlaufen mit Polyesterverstärkung -Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert -Oberflächenschonend -Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit -Minimale Drehung

Abb. dient als Beispielbild. Abb. zeigt Farbe gelb.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
4 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
4000 kg
Gurtbreite:
120 mm
Farbcodierung:
grau
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Betriebseinrichtung, 9., Hebezeug
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 24,46*
€ 27,96*
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 28,00*
€ 4,75*
ab € 25,45*
€ 29,03*
€ 4,80*
ab € 25,97*
€ 29,58*
Lager 140
€ 9,95*
ab € 28,03*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG