Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hebeband 75 mm 2000 kg 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband 75 mm 2000 kg 5 m
Hebeband 75 mm 2000 kg 5 m
Artikel-Nr.:
     140-4262406224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4262406224
EAN/GTIN:
     4332163793151
Suchbegriffe:
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Schlaufenhebeband
Hebeband Aus Polyester (PES) DIN V 61 360, pr EN 1492-1 - Tragfähigkeit farbcodiert - 2-lagige Ausführung - Schlaufen mit Polyesterverstärkung - Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert - Oberflächenschonend - Minimale Drehung - Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit Anschlagart 1 = einfach direkt Anschlagart 2 = einfach umgelegt Anschlagart 3 = einfach geschnürt
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: 6.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,04*
€ 31,65*
10 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 26,83*
€ 33,20*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 34,61*
€ 40,87*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG