Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkstatt-Messsch. m.Sp. 300x 90mm m.Fe. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Messsch. m.Sp. 300x 90mm m.Fe. FORUM
Werkstatt-Messsch. m.Sp. 300x 90mm m.Fe. FORUM
Artikel-Nr.:
     140-4255107053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4255107053
EAN/GTIN:
     4317784856232
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Werkstattmessschieber mit Messerspitzen und Feineinstellung Genauigkeit nach DIN 862, aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Skala und Nonius mattverchromt, für Innen- und Außenmessungen, Hauptteilung tiefergelegt. Lieferung im Karton, inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 167,99*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 156,15*
€ 172,82*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG