Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Uhrmessschieber mit Kreuzspitze 150 mm von FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrmessschieber mit Kreuzspitze 150 mm von FORUM
Uhrmessschieber mit Kreuzspitze 150 mm von FORUM
Artikel-Nr.:
     140-4255101090
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4255101090
EAN/GTIN:
     4317784855983
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Uhrmessschieber mit Kreuzspitzen, FORUM


Genauigkeit nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl. Mit Feststellschraube und Kreuzspitzen.



Hauptteilung mattverchromt, stoßgeschützt, Zahnstange abgedeckt, Messflächen feinstgeschliffen und geläppt, mit Rollenfeineinstellung.
Lieferung im Kunststoffetui.

Weitere Informationen:
Ablesung:
1/100 (0,01) mm
Messbereich:
150 mm
ECLASS-5.1:
21170306
Ausführung:
mit Feststellschraube
Zeigerumdrehung:
1 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 29,87*
€ 33,46*
€ 4,75*
ab € 30,02*
€ 33,62*
€ 4,80*
ab € 31,73*
€ 35,45*
Lager 140
€ 9,95*
ab € 35,63*
€ 39,79*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.