Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präz.-Messuhr M 2/50 S D 58mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Messuhr M 2/50 S D 58mm Käfer
Präz.-Messuhr M 2/50 S D 58mm Käfer
Artikel-Nr.:
     140-4253602060
Hersteller:
     Käfer Messuhren
Herst.-Nr.:
     4253602060
EAN/GTIN:
     4031452100303
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr mit großem Messbereich, Messinggehäuse, stoßgeschützt Genauigkeit nach Werksnorm. Messuhren sind einer Genauigkeitskontrolle mit Prüfmitteln unterzogen, die auf nationale und internationale Normale rückführbar sind. Messbolzen und Einspannschaft geläppt und aus gehärtetem, nichtrostendem Stahl. Gehäuse aus Messing, stoßgeschützt, mattvernickelt, unzerbrechliche Gläser, die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung in Etui.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Werkzeugmaschine, Messwerkzeug, Messwerkzeuge, analog
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 105,05*
€ 116,92*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 120,41*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 110,73*
€ 123,19*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG