Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präz.-Massstab DIN866 A 1000x40x 8mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Massstab DIN866 A 1000x40x 8mm FORUM
Präz.-Massstab DIN866 A 1000x40x 8mm FORUM
Artikel-Nr.:
     140-4250603103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250603103
EAN/GTIN:
     4317784859363
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab
Präzisions-Maßstab, DIN 866/I DIN 866/I, aus Normalstahl, beidseitig mit 5 mm Schutzenden.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, stahl maßstab, DIN
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,62*
€ 46,83*
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 48,25*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 48,90*
€ 57,88*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG