Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LM-Maßstab 600mm Horex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Maßstab 600mm Horex
LM-Maßstab 600mm Horex
LM-Maßstab 600mm Horex
Artikel-Nr.:
     140-4250602203
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4250602203
EAN/GTIN:
     4029713254674
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab
Leichtmetall-Maßstab, Aluminium

-Aus gezogenem Alu-Profil, eloxiert, blendfrei ablesbar -Mit schwarzer mm-Skalierung -Mit Tuschierkante

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, aluminium maßstab, kontrollmaßstab, massstab horex, Aluminium, Messtechnik, Maßstäbe/Lineale, Leichtmetall-Maßstab, 8.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 9,40*
€ 11,72*
Lager 140
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 12,59*
1
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 14,22*
1
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 16,79*
5
€ 6,95*
ab € 15,14*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,95*
ab € 1.160,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
2410522
ab € 46,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG