Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trennscheibe f. Stahl 115x1,0mm ger. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe f. Stahl 115x1,0mm ger. FORUM
Trennscheibe f. Stahl 115x1,0mm ger. FORUM
Artikel-Nr.:
     140-4233303150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4233303150
EAN/GTIN:
     4317784861854
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für die Stahlbearbeitung, dünne Ausführung Aus Korund (A60 bei Stärke 1,0 mm bzw. A46 bei Stärke 1,6 bis 1,9 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Universalprodukt für alle Bereiche der Metallbearbeitung. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben.
Weitere Informationen:
Ø x Stärke:
115 x 1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115x1,0x22,2, trennscheibe 115x0,6x35mm, Stahlbearbeitung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,08*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,12*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,21*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trennscheibe f. Edelst. 180x1,6mm gekr. FORUM
k.A.
4233303353
ab € 1,61*
Ähnlich
Trennscheibe f. Stahl 180x1,6mm gekr. FORUM
k.A.
4233303106
ab € 1,40*
Ähnlich
Trennscheibe f. Stahl 230x3,0mm ger. FORUM
k.A.
4233303059
ab € 1,47*
Ähnlich
Trennscheibe für Edelstahl 115x2,5mm gekröpft FORUM
k.A.
4233303200
ab € 0,91*
Ähnlich
Trennscheibe für Edelstahl 180x3,0mm gerade FORUM
k.A.
4233303206
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG