|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 140-4222404710 Herst.-Nr.: 4222404710 EAN/GTIN: 3165140470322 |
| |
|
|  |  |
 | Stichsägeblätter für Holz, Karte à 5 Stück, Bosch Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BIM Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsame BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. HM Hartmetall-Sägeblätter sind besondes leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton. HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl. Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK. Sägeblattqualität: HCS/BIM Passend für Stichsägen von AEG, Atlas Copco, ELU, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Milwaukee, Metabo, Protool. Karte à 5 Stück. Verwendung für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien. Weitere Informationen:  |  | Bosch-Nr.: | T 308 BF mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: BOSCH |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,34* | € 9,15* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 8,67* | € 10,75* |  |  |  | Lager 140 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,52* | € 15,37* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 14,81* | € 18,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 140 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 140 |  | Versand: Lager 140 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 1.055,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|