Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schnellsp.Bohrfutter NCBF0 -10 mm B16 Albrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellsp.Bohrfutter NCBF0 -10 mm B16 Albrecht
Schnellsp.Bohrfutter NCBF0 -10 mm B16 Albrecht
Artikel-Nr.:
     140-4216308010
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     4216308010
EAN/GTIN:
     4250261511128
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter b16
schnellspannbohrfutter albrecht
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung NCBF Das selbstgespannte NCBF-Bohrfutter verhindert durch schlüssellose Arretierung am Stellring ein Lösen der maximalen Spannung bei abrupter Drehzahlreduzierung der Maschine. Der Bohrfutterinnenkegel ermöglicht maximale Anwendungsflexibilität. Für den Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Mit Spannkraftsicherung NCBF.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5-10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 134,82*
€ 149,27*
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 162,26*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 148,91*
€ 164,54*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 178,74*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 176,17*
€ 193,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG