Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Rückwärtssenker 180G D 40.0mm m. IK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärtssenker 180G D 40.0mm m. IK.
Rückwärtssenker 180G D 40.0mm m. IK.
Artikel-Nr.:
     140-4215987150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4215987150
EAN/GTIN:
     4332163439806
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
Rückwärts-Frässenker 180° mit Innenkühlung Schaft DIN 1835E. Lieferung: ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Zum Rückwärtssenken 180°. Beschreibung Bild: 1.) Positionieren auf Bohrungsmitte (Spindelorientierung 0°) 2.) Um das Programmiermaß (e) versetzen 3.) Eintauchen auf die gewünschte Tiefe mit Sicherheitsabstand (ohne Drehzahl) 4.) Zurücksetzen auf Bohrungsmitte um das Maß (e) 5.) Senken auf das gewünschte Tiefenmaß 6.) Rücksetzen auf Sicherheitsabstand. Spindelorientierung 0° 7.) Versetzen des Werkstückes um das Maß (e) - Ausfahren
Weitere Informationen:
Ø D:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückwärts-Frässenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,16*
€ 389,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG