Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kegelsenker D335C ASP 90G12,4 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker D335C ASP 90G12,4 mm FORUM
Kegelsenker D335C ASP 90G12,4 mm FORUM
Artikel-Nr.:
     140-4212216019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4212216019
EAN/GTIN:
     4317784883207
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegel- und Entgratsenker 90°, PM 3-schneidig, axial und radial hinterschliffen. Mit Zylinderschaft. Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug. Besonders für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) + DIN 7991. Hinweis: PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker, D335C, ASP, FORUM
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 17,42*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 17,94*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 22,05*
€ 26,83*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4212215100
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG