|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 140-4211412010 Herst.-Nr.: 4211412010 EAN/GTIN: 4031093162319 |
| |
|
|  |  |
 | Mehrfasenstufenbohrer zyl. Schaft, 180° Durchgangsloch, Gühring Gewindekernloch und Ansenkung werden in einem Arbeitsgang genau fluchtend gefertigt. Oberfläche dampfbehandelt. Senker-Ø h8 = Schaft-Ø. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Für Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 180°, Form H, J und K, nach DIN 74, Teil 2. Für Schrauben nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 und DIN 7984. Mit Morsekegelschaft DIN 8377 oder VHM-Ausführung auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen:  |  | für Gewinde: | M3 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,75* | – | € 19,85* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 29,89* | € 33,51* |  |  |  | Lager 140 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 28,68* | € 35,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 140 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 140 |  | Versand: Lager 140 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 1.055,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|