Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3207 A-2Z/C3MT33, FABRIKAT SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Sieland_Industriebedarf
3207 A-2Z/C3MT33, FABRIKAT SKF
Artikel-Nr.:  140-386014
Hersteller:  SKF
Herst.-Nr.:  3207 A-2Z/C3MT33, FABRIKAT SKF
EAN:  k.A.
3207 A-2Z/C3MT33, SCHRAEGKUGELLAGER , FABRIKAT SKF
Weitere Informationen:
Produkt Name:
SCHRAEGKUGELLAGER
Hersteller Art. Nr.:
3207 A-2Z/C3MT33
Gebinde:
0,456 KGM
... > SIELAND INDUSTRIEBEDARF > Antriebstechnik > Schraegkugellager
Weitere Suchbegriffe: SCHRAEGKUGELLAGER
Angebote (1)
Versand
Netto
Sieland_Industriebedarf
€ 4,95*
€ 38,83*
Preise von Sieland_Industriebedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Sieland_Industriebedarf
Versand von Sieland_Industriebedarf
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Sieland_Industriebedarf
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG