Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Schlagbohrschr. GSB 24 VE-2 m. AL 30 DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Sieland_Industriebedarf
Akku Schlagbohrschr. GSB 24 VE-2 m. AL 30 DV
Artikel-Nr.:  140-378615
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140315326
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 24 VE-2 - Hohes Drehmoment dank 48 mm Hochleistungs-Bosch-Eigenbaumotor - Hohe Lebensdauer - Von außen wechselbare Kohlebürsten - Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto Lock - Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 30, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akku 24 V, Schnellspannbohrfutter, Koffer
Weitere Informationen:
Gebinde:16 mm 8
... > SIELAND INDUSTRIEBEDARF > Maschinen > BOSCH-Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, Nickel Metallhydrid Akku, BOSCH, Maschinen
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Hahn+Kolb 7 Tage pro Stück Frei Haus € 460,85*
Farnell 1 Tag pro Stück Frei Haus € 460,86*
Sieland_Industriebedarf 4 Tage pro Stück € 4,95* € 460,99*
Leitermann 4 Tage pro Stück Frei Haus € 461,40*
Elektrohandel_4you 12 Tage pro Stück Frei Haus € 504,09*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Sieland_Industriebedarf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  460,99* €  548,58 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Sieland_Industriebedarf
Versand von Sieland_Industriebedarf
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 1.055,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Sieland_Industriebedarf
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bosch Heavy-Duty-Akkuschlagbohrschrauber GSB 24 VE-2
Bosch
0601913220
€ 266,54* € 317,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG