Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischbohrmaschine Flott Tb 10 Stw E Haube Trans


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Sieland_Industriebedarf
Tischbohrmaschine Flott Tb 10 Stw E Haube Trans
Artikel-Nr.:  140-378367
Hersteller:  Flott
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163263401
Tischbohrmaschine TB 10 STW electronic - Hochtourige, feinfühlige Präzisionsbohrmaschine in Wechselstrom-Ausführung - Elektronisch stufenlos geregelte Motordrehzahlen - Ruhiger Lauf für Elektronik, Feinmechanik und allgemeine Labor- und Werkstattarbeiten - Unterspannungsauslöser - Lieferumfang: Maschine, Anschlusskabel mit Stecker, Schnellspannbohrfutter B 16 / 1- 13 mm Preis einschließlich Verpackung
Weitere Informationen:
Gebinde:
20 mm 8
... > SIELAND INDUSTRIEBEDARF > Maschinen > Metallbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: Metallbearbeitung
Angebote (1)
Versand
Netto
Sieland_Industriebedarf
14 Tage
€ 4,95*
€ 798,48*
Preise von Sieland_Industriebedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,48*
€ 950,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Sieland_Industriebedarf
Versand von Sieland_Industriebedarf
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Sieland_Industriebedarf
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG