Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Duo Soft 760 HI - EN ISO 20345 S2 - Gr. 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
140-3750042
Hersteller:
atlas Schuhfabrik
Herst.-Nr.:
3750042
EAN/GTIN:
4043692000510
Suchbegriffe:
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Arbeitsschutzstiefel
Duo Soft 760 HI, schwarzer Schnallen-Gießerstiefel nach EN ISO 20345 S2 *** F U N K T I O N: speziell gegerbtes Waterproofleder, Ergo-Tex-Funktionsfutter im Vorderfußbereich, DUOSOFT-Laufsohle
... >
Lager 140
>
Arbeitsschutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Bau-Halbschuhe
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
Bausicherheitsstiefel
,
Baustiefel
,
Schutzschuhe
,
Schutzstiefel
,
Schweißerstiefel
,
Si Halbschuhe
,
SI-Schuhe
,
SI-Stiefel
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sicherheitsstiefel
,
antirutschschuhe s2
,
arbeitsschutzstiefel größe 42
,
sicherheitshalbschuhe schwarz
,
Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 9 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
9 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 53,95*
€ 65,50*
Lager 140
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 56,00*
€ 66,13*
Lager 281
10 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 56,09*
€ 68,06*
Lager 214
5 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 58,922*
€ 71,449*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,13*
€ 78,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,17*
€ 70,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,00* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 140
Versand:
Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 140
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
506666, HEY®-IMPRA Shoe-Fresh, Hey-Impra Shoe-Freh 100 ml Pumpspray farblos
Elten
506666
ab € 5,99*
Zubehör
Atlas EINLEGESOHLEN Thermo Gr.42
atlas Schuhfabrik
9860042
ab € 5,85*
Zubehör
Atlas Funktionssocke "Coolmax" Gr. 41-42
atlas Schuhfabrik
9270041
ab € 7,06*
Zubehör
ATLAS- EINLEGESOHLE GEL-AKTIV, Gr. 42
atlas Schuhfabrik
ab € 7,26*
Zubehör
ATLAS- EINLEGESOHLE KLIMA KOMFORT, Gr. 42
atlas Schuhfabrik
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG