Produktinformationen von Sieland_Industriebedarf |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 140-324011 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4272102121 EAN: 4317784249799 |
| |
|
|  |  |
 | Mischgewebe: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/qm. Die Blousonjacke verfügt über 2 aufgesetzte verstärkte Brusttaschen, Patte farbig paspeliert, mit 2 Druckknöpfen, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, Jacke mittels Druckknöpfen verschließbar, oberster und unterster Knopf sichtbar, dezenter farbiger Einsatz am Arm, Ärmelbund mit Druckknopf, 2 Rückendehnfalten, Brustinnentasche als Handytasche mit Klettband verschließbar. Weitere Informationen:  |  | WG-Nr.: | 770 | Modell: | Blousonjacke 8340 | Größe: | 60 9000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Jacken, Bekleidung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 33,23* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 33,60* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 33,95* |  |  |  | Sieland_Industriebedarf | 3 Tage |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 35,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Sieland_Industriebedarf |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Sieland_Industriebedarf |  | Versand von Sieland_Industriebedarf |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 1.055,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Sieland_Industriebedarf | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 30,56* | € 36,37 | Ähnlich | | | | € 30,56* | € 36,37 | Ähnlich | | | | € 30,56* | € 36,37 | Ähnlich | | | | € 29,99* | € 35,69 | Ähnlich | | | | € 29,99* | € 35,69 | Ähnlich | | | | € 30,56* | € 36,37 | Ähnlich | | | | € 27,87* | € 33,17 | Ähnlich | | | | € 27,87* | € 33,17 | Ähnlich | | | | € 27,87* | € 33,17 | Ähnlich | | | | € 27,87* | € 33,17 | Ähnlich | | | | € 27,87* | € 33,17 | Ähnlich | | | | € 30,50* | € 36,30 | Ähnlich | | | | € 30,50* | € 36,30 | Ähnlich | | | | € 33,12* | € 39,41 | Ähnlich | | | | € 30,56* | € 36,37 |
|  |  |
|
 |
|
|