Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweisserschutzmasken OSC OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Sieland_Industriebedarf
Schweisserschutzmasken OSC OPTREL
Artikel-Nr.:  140-323957
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4271818400
EAN:  4330816848340
Automatische Schutzstufeneinstellung von Hellstufe DIN 4 auf Dunkelstufe DIN9–13 , manuell stufenlos einstellbar zwischen DIN 9 und 13 mittels außenliegendem Potentiometer-Drehknopf, nässegeschützt (wasserdicht nach IP 67).Ausnahme: Potentiometer.Gewicht komplett 460 g, 2 Jahre Garantie. Schaltzeit hell-dunkel 0,4 ms bei Raumtemperatur 0,1 ms bei 55 °C mit Öffnungszeitregler: Schaltzeit dunkel-hell wählbar zwischen „slow" 0,3–0,6 s und „fast" 0,1–0,35 s, Energiezufuhr über Solarzellen, kein Batteriewechsel notwendig.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
786
... > SIELAND INDUSTRIEBEDARF > Schweißen & Löten > Schweißen
Angebote (7)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 219,99*
7 Tage
Frei Haus
€ 220,00*
Sieland_Industriebedarf
3 Tage
€ 4,95*
€ 227,70*
13 Tage
Frei Haus
€ 229,00*
4 Tage
Frei Haus
€ 230,25*
Menge:  Stück  
Preise von Sieland_Industriebedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Sieland_Industriebedarf
Versand von Sieland_Industriebedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Sieland_Industriebedarf
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG