Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spezial-Schneidmittel 10L opta 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Schneidmittel 10L opta 2000
Artikel-Nr.:  140-323389
Hersteller:  Opta
Herst.-Nr.:  4270602706
EAN:  4030968001838
Suchbegriffe:
Werkstattmaterial
(Handverarbeitung) mit hervorragenden Hochdruckeigenschaften – breiter Anwendungsbereich – von kohlenstoffarmen bis hochlegierten Stählen inkl. Chrom-Nickel (VA). Bedingt auch für NE-Metalle verwendbar. Chlorfrei.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
725
Inhalt:
10 l 8000
Gebinde:
Kanister 9000
... > Lager 140 > Werkzeuge > Werkstattmaterial
Angebote (4)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 140
3 Tage
€ 4,95*
€ 81,87*
10 Tage
€ 7,25*
€ 82,86*
6 Tage
€ 4,90*
€ 87,80*
4 Tage
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 98,92*
Preise von Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 140
Versand von Lager 140
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wisura
180
€ 3,73*
€ 4,44
Ähnlich
Wisura
182
ab € 68,49*
ab € 81,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG