Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchsen-Lagerklebstoff LOCTITE 638 50ml Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Lagerklebstoff LOCTITE 638 50ml Henkel
Buchsen-Lagerklebstoff LOCTITE 638 50ml Henkel
Buchsen-Lagerklebstoff LOCTITE 638 50ml Henkel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     140-3098970051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010266006635
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
GHS 05
GHS05
Fügeklebstoff LOCTITE® 638

Ausführung: Hochfestes, universell einsetzbares Fügeprodukt, Handfestigkeit nach ca. 5 Minuten.

Anwendung: Für Klebespalten bis 0,25 mm. Ideal für Stellen, an denen eine hohe Beständigkeit gegenüber dynamischen, axialen und radialen Belastungen erforderlich ist, wie z. B. in Getrieben, an Flaschenzügen und vielem mehr. Mit DVGW- und WRC-Freigabe.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H335: Kann die Atemwege reizen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H318: Verursacht schwere Augenschäden
Marke = LOCTITE
Inhalt = 50 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbol 05, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite 638, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, ghs 05, Buchsenklebstoff, öltolerant, Lager, Loctite-Lagerbefestigung, kleben, Wartungsprodukt, Technik, Fügen, Buchse, Buchsenkleber, Kleber, Loctite-Buchsenbefestigung, 638, Lagerkleber, Buchsenbefestigung, Spalte, Loctite, hochfest, Lagerklebstoff, Übergangspassung, Chemie, Loctite-Fügeverbindung, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Buchsen-Lagerkleber, chemisch, Lagerbefestigung, technisch, Presspassung, Buchsensicherung, 3098970051, 98970051
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 34,74*
€ 40,44*
2 Tage
85
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 35,85*
€ 41,84*
54 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 41,96*
1
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 36,19*
€ 42,27*
Lager 140
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 67,915*
€ 77,555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,555*
€ 92,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,315*
€ 89,625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,545*
€ 85,139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,915*
€ 80,819
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 111,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.