Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Stahl 4,8 x 50 -C-T25 galv. verzinkt passiviert gal Zn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 Stahl 4,8 x 50 -C-T25 galv. verzinkt passiviert gal Zn S
ISO 14585 Stahl 4,8 x 50 -C-T25 galv. verzinkt passiviert gal Zn S
Artikel-Nr.:
     140-145850130048050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN EN ISO 14585
ISO 14585
ISO 14585 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 50 -C VE=S (250 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Linsenblechschraube, blechschrauben iso 14585 stahl, blechschraube din en iso 14585, linsenblechschrauben 5,5mm x 50mm, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 4, 8x50-C, ISO14585, galZn, AM145854850, 14585.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.