Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WEICON Contact VA 250 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Contact VA 250 Black
WEICON Contact VA 250 Black
Achtung! Dieser Artikel kann gefährliche Stoffe enthalten!
Artikel-Nr.:
     140-12600012
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12600012
EAN/GTIN:
     4024596021405
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Hochviskoser, schwarzer, gummigefüllter Klebstoff. Ideal für die Verklebung von diversen Gummimaterialien. Hochtemperaturbeständig bis +135°C.
Weitere Informationen:
System::
12 g, Pen-System

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 12 g, Pen-System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 10,81*
€ 13,26*
Lager 140
k.A.
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 15,12*
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 1.055,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
Weicon
10538057
ab € 7,52*
Ähnlich
WEICON CA-Primer 10 ml
Weicon
12450010
ab € 10,77*
Ähnlich
Weicon
12450100
ab € 52,00*
Ähnlich
WEICON Contact VM 2000 30 g
Weicon
12400030
ab € 10,08*
Ähnlich
WEICON Contact VM 2000 500 g
Weicon
12400500
ab € 124,43*
Ähnlich
WEICON Contact VM 2000 60 g
Weicon
12400060
ab € 19,46*
Ähnlich
WEICON Easy-Mix N 5000, 50 ml
Weicon
10650250
ab € 8,78*
Ähnlich
Weicon
15206010
ab € 61,56*
Ähnlich
Weicon
10563906
ab € 546,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG