Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Stahl AE M 6 x 25 -T30 galv. verzinkt gal Zn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7516 Stahl AE M 6 x 25 -T30 galv. verzinkt gal Zn S
DIN 7516 Stahl AE M 6 x 25 -T30 galv. verzinkt gal Zn S
Artikel-Nr.:
     140-075160180060025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
~DIN 7516 Stahl Form AE-ISR galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsenkopf nach ISO 7045, ISR - Abmessung: AE M 6 x 25 -T30 VE=S (500 Stück)
Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m 6 x 25, linsenkopfschraube m6, linsenkopfschraube torx, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, AEM6x25-T30, DIN7516, galZn, AM7516625, 07516.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,40*
€ 42,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.