Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND EJWKL LOCKING WING KNOB, ZINC DIE CAST, EJ SER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9985131
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     EJWKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Sonstiges
Art des ZubehĂśrs: Key Locking Wing Knob Latch
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktpalette: EJ Series
  • Zur Verwendung mit: EJ Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, EJWKL, 9985131, 998-5131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,82*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,65*
    € 49,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,77*
    € 39,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.