Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 2LS1 Limit Switch, Actuator Style:Top Plunger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9976213
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2LS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger fßr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • DC-Kontaktstrom, max.: 800 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätigungskraft, max.: 31.14 N
  • DC-Kontaktspannung, max.: 550 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 2LS1, 9976213, 997-6213
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 149,39*
    € 183,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 132,12*
    € 192,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,63*
    € 229,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,11*
    € 200,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,65*
    € 182,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 139,34*
    € 165,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 132,12*
    € 157,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    2MN1
    ab € 73,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.