Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 1LS19 Limit Switch, Actuator Style:Side Rotary


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9976167
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1LS19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätigungskraft, max.: 0.51 Nm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, drehschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 1LS19, 9976167, 997-6167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 159,68*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 218,81*
    € 260,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 190,38*
    € 226,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,93*
    € 205,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 159,68*
    € 190,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    9PA15
    ab € 77,40*
    Zubehör
    Honeywell
    LSZ51D
    ab € 9,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.