Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CW0054K700JS73 RESISTOR, CERAMIC, 4.7KOHM, 5W, 5%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9961836
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CW0054K700JS73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: High Power
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktpalette: CW Series
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 7.92 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 25.4 mm
  • Nennleistung: 5 W
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CW0054K700JS73, 9961836, 996-1836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,53*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.