Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY IRFR120PBF N CHANNEL MOSFET, 100V, 7.7A, D-PAK, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9537309
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFR120PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Dauer-Drainstrom Id: 7.7 A
  • Betriebswiderstand, Rds(on): 0.27 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Wandlerpolarität: N Channel
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Transistor: TO-252
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Verlustleistung Pd: 2.5 W
  • Rds(on)-Messspannung Vgs: 10 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ?C
  • Schwellenspannung Vgs: 4 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd-transistor, Dioden, Einfache, Gleichrichter, MOSFET-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRFR120PBF, 9537309, 953-7309
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 0,69*
    Lager 139N
    € 25,00*
    ab € 0,696*
    € 1,379*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WLSK200
    ab € 68,50*
    Zubehör
    Aavid Thermalloy
    573100D00000G
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0SVP100
    ab € 46,19*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 251 10 LF PAK
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D PAK
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 08 D PAK
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Idealtek
    P-830
    ab € 11,62*
    Zubehör
    JBC
    T260-A
    ab € 84,05*
    Zubehör
    Idealtek
    EL.VAMPIRE-ESD
    ab € 61,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.