Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL C10-638974-000 CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 69A, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9534539
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C10-638974-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Ausführung: Plug
  • Nennstrom: 69 A
  • Produktpalette: RADSOK Series
  • Nennspannung: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: C10-638974-000, 9534539, 953-4539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,89*
    € 76,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,11*
    € 73,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,89*
    € 67,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,13*
    € 62,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,69*
    € 57,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,05*
    € 54,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,70*
    € 53,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,66*
    € 46,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.