Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC14733 RESISTOR, POWER, 0.5 OHM, 50W, 1%, Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9457593
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC14733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Produktbreite: 28.96 mm
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Produktpalette: MC14 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstyp: -
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Nennspannung: -
  • Widerstand: 0.5 ohm
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MC14733, 9457593, 945-7593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcol
    HS50 R5 F
    ab € 4,15*
    Ähnlich
    Vishay
    RH050R5000FC02
    ab € 12,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.