Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC14732 RESISTOR, POWER, 0.3 OHM, 50W, 1%, Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9457585
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC14732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstand: 0.3 ohm
  • Nennspannung: -
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstandstyp: -
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Nennleistung: 50 W
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produktpalette: MC14 Series
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MC14732, 9457585, 945-7585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcol
    HS50 R3 F
    ab € 4,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.