Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RL1632S-R050-F CURRENT SENSE RESISTOR, 0.05 OHM, 500mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9377158
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RL1632S-R050-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C to +200ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Produktpalette: RL Series
  • Widerstand: 0.05 ohm
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Nennleistung: 500 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, RL1632S-R050-F, 9377158, 937-7158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,286*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.