Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 9104-05-10 RELAY, REED, SPST-NO, 1KV, 0.5A, THT, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9307877
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9104-05-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais coto 5v
Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenwiderstand: 175 ohm
  • Produktpalette: 9104 Series
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 9104-05-10, 9307877, 930-7877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.